HERMI - Dachrinnenklemme, 48x85mm Flachleitung bis 25mm inkl. Schrauben u. Muttern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60228
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2 - 25 mm
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830041361474
Sonepar Artikelnummer
121005886
Hersteller Artikelnummer
60228
Hersteller Typ
KON06
Hersteller Artikel Nr.:
60228
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Flachleiterbreite Leiter 2:
25 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.166 kg


