Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachrinnenklemme, 48x85mm Rundleitung Rd 8-10 inkl. Schrauben u. Muttern Edelst.

kopierenkopieren
HERMI - Dachrinnenklemme, 48x85mm Rundleitung Rd 8-10 inkl. Schrauben u. Muttern Edelst.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60127

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041361443

Sonepar Artikelnummer

121005884

Hersteller Artikelnummer

60127

Hersteller Typ

KON06

Hersteller Artikel Nr.:

60127

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

sonstige

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.144 kg

KON06 Dachrinnenklemme, bestehend aus Platten Dimension 48 mm x 85 mm und Schrauben sowie Muttern M6, für die Ausführung der Kontaktverbindungen zwischen runden Φ8 – Φ10 mm und Dachrinnen.