Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dachrinnenklemme, 48x85mm Rundleitung Rd 8-10 inkl. Schrauben u. Muttern St/tZn

kopierenkopieren
HERMI - Dachrinnenklemme, 48x85mm Rundleitung Rd 8-10 inkl. Schrauben u. Muttern St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60121

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055084383

Sonepar Artikelnummer

121005882

Hersteller Artikelnummer

60121

Hersteller Typ

KON06

Hersteller Artikel Nr.:

60121

Durchmesser Rundleiter 1:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.155 kg

Dachrinnenklemme, bestehend aus Platten Dimension 48 x 85 mm und Schrauben sowie Muttern M6. Für die Ausführung der Kontaktverbindungen zwischen runden Leitern Φ8 – Φ10 mm und Dachrinnen.