Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckel für Anbau-Abzweigstück, Breite 100 t=0,60mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckel für Anbau-Abzweigstück, Breite 100 t=0,60mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704477

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125221684

Sonepar Artikelnummer

121007570

Hersteller Artikelnummer

88704477

Hersteller Typ

PKP-OEP 100

Hersteller Artikel Nr.:

88704477

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.100 kg

Befestigung durch Klicksystem.