HERMI - Deckel für Anbau-Abzweigstück, Breite 100 t=0,60mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701177
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055083218
Sonepar Artikelnummer
121006946
Hersteller Artikelnummer
88701177
Hersteller Typ
PKP-OEP 100
Hersteller Artikel Nr.:
88701177
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg


