HERMI - Deckel für Anbau-Abzweigstück, Breite 200 t=1,50mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701422
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125210336
Sonepar Artikelnummer
121007075
Hersteller Artikelnummer
88701422
Hersteller Typ
PKP-OEP 200
Hersteller Artikel Nr.:
88701422
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.490 kg


