Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckel für Anbau-Abzweigstück, Breite 300 t=0,60mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckel für Anbau-Abzweigstück, Breite 300 t=0,60mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702279

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055083331

Sonepar Artikelnummer

121007160

Hersteller Artikelnummer

88702279

Hersteller Typ

PKP-OEP 300

Hersteller Artikel Nr.:

88702279

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.140 kg

Befestigung durch Klicksystem.