HERMI - Deckel für Anbau-Abzweigstück, Breite 300 t=0,80mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88706779
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125221714
Sonepar Artikelnummer
121007882
Hersteller Artikelnummer
88706779
Hersteller Typ
PKP-OEP 300
Hersteller Artikel Nr.:
88706779
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.160 kg


