HERMI - Deckel für Anbau-Abzweigstück, Breite 300 t=1,50mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701423
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125210343
Sonepar Artikelnummer
121007076
Hersteller Artikelnummer
88701423
Hersteller Typ
PKP-OEP 300
Hersteller Artikel Nr.:
88701423
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.374 kg


