HERMI - Deckel für Anbau-Abzweigstück, Breite 50 t= 0,60mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701238
Breite - 50 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055085267
Sonepar Artikelnummer
121006995
Hersteller Artikelnummer
88701238
Hersteller Typ
PKP-OEP 50
Hersteller Artikel Nr.:
88701238
Breite:
50 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg


