HERMI - Deckel für Anbau-Abzweigstück, Breite 500 t=0,80mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88706781
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125221776
Sonepar Artikelnummer
121007884
Hersteller Artikelnummer
88706781
Hersteller Typ
PKP-OEP 500
Hersteller Artikel Nr.:
88706781
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.220 kg


