HERMI - Deckel für Bogen 45°, Breite 100 mm Stahl bandverzinkt, Pulverbeschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88703366
Winkel - 45°
Breite - 100 mm
Länge - 175 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055080699
Sonepar Artikelnummer
121007347
Hersteller Artikelnummer
88703366
Hersteller Typ
PKP-KOP100
Hersteller Artikel Nr.:
88703366
Winkel:
45°
Breite:
100 mm
Länge:
175 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.120 kg


