Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckel für Bogen 45°, Breite 400 mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckel für Bogen 45°, Breite 400 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702269

  • Winkel - 45°

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 380 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055081375

Sonepar Artikelnummer

121007150

Hersteller Artikelnummer

88702269

Hersteller Typ

PKP-KOP 400

Hersteller Artikel Nr.:

88702269

Winkel:

45°

Breite:

400 mm

Länge:

380 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.580 kg

Befestigung durch Klicksystem.