HERMI - Deckel für Bogen 45°, Breite 400 mm Stahl bandverzinkt, Pulverbeschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88703369
Winkel - 45°
Breite - 400 mm
Länge - 380 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055080668
Sonepar Artikelnummer
121007350
Hersteller Artikelnummer
88703369
Hersteller Typ
PKP-KOP 400
Hersteller Artikel Nr.:
88703369
Winkel:
45°
Breite:
400 mm
Länge:
380 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.640 kg


