HERMI - Deckel für Bogen 90°, Breite 100 mm, säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704436
Winkel - 90°
Breite - 100 mm
Länge - 245 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125220250
Sonepar Artikelnummer
121007537
Hersteller Artikelnummer
88704436
Hersteller Typ
PKP-KOP 100
Hersteller Artikel Nr.:
88704436
Winkel:
90°
Breite:
100 mm
Länge:
245 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.140 kg


