HERMI - Deckel für Bogen 90°, Breite 200 mm, säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704437
Winkel - 90°
Breite - 200 mm
Länge - 380 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125220281
Sonepar Artikelnummer
121007538
Hersteller Artikelnummer
88704437
Hersteller Typ
PKP-KOP 200
Hersteller Artikel Nr.:
88704437
Winkel:
90°
Breite:
200 mm
Länge:
380 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.330 kg


