Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckel für Bogen 90°, Breite 200 mm Stahl feuerverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Deckel für Bogen 90°, Breite 200 mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88706742

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 380 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055086097

Sonepar Artikelnummer

121007855

Hersteller Artikelnummer

88706742

Hersteller Typ

PKP-KOP 200

Hersteller Artikel Nr.:

88706742

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Länge:

380 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.380 kg

Befestigung durch Klicksystem.