HERMI - Deckel für Bogen 90°, Breite 400 mm, säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704439
Winkel - 90°
Breite - 400 mm
Länge - 665 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125220359
Sonepar Artikelnummer
121007540
Hersteller Artikelnummer
88704439
Hersteller Typ
PKP-KOP 400
Hersteller Artikel Nr.:
88704439
Winkel:
90°
Breite:
400 mm
Länge:
665 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.960 kg


