Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckel für Bogen 90°, Breite 400 mm Stahl feuerverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Deckel für Bogen 90°, Breite 400 mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88706744

  • Winkel - 90°

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 665 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125220342

Sonepar Artikelnummer

121007857

Hersteller Artikelnummer

88706744

Hersteller Typ

PKP-KOP 400

Hersteller Artikel Nr.:

88706744

Winkel:

90°

Breite:

400 mm

Länge:

665 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.110 kg

Befestigung durch Klicksystem.