HERMI - Deckel für Fallstück 90°, 50 für PKP-ZK bandverzinkt, Pulverbeschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88703417
Winkel - 45°
Breite - 50 mm
Länge - 50 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125210381
Sonepar Artikelnummer
121007371
Hersteller Artikelnummer
88703417
Hersteller Typ
PKP-ZKP 50
Hersteller Artikel Nr.:
88703417
Winkel:
45°
Breite:
50 mm
Länge:
50 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.110 kg


