Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckel für Fallstück 90°, 500 für PKP-ZK Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckel für Fallstück 90°, 500 für PKP-ZK Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702210

  • Winkel - 90°

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055081962

Sonepar Artikelnummer

121007106

Hersteller Artikelnummer

88702210

Hersteller Typ

PKP-ZKP 500

Hersteller Artikel Nr.:

88702210

Winkel:

90°

Breite:

500 mm

Länge:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.330 kg

Befestigung durch Klicksystem.