HERMI - Deckel für Fallstück 90°, 600 für PKP-ZK bandverzinkt, Pulverbeschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88703418
Winkel - 45°
Breite - 600 mm
Länge - 600 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125210398
Sonepar Artikelnummer
121007372
Hersteller Artikelnummer
88703418
Hersteller Typ
PKP-ZKP 600
Hersteller Artikel Nr.:
88703418
Winkel:
45°
Breite:
600 mm
Länge:
600 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.620 kg


