HERMI - Deckel für Fallstück 90°, 600 für PKP-ZK säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88717716
Winkel - 90°
Breite - 600 mm
Länge - 600 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125223374
Sonepar Artikelnummer
121008752
Hersteller Artikelnummer
88717716
Hersteller Typ
PKP-ZKP 600
Hersteller Artikel Nr.:
88717716
Winkel:
90°
Breite:
600 mm
Länge:
600 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.380 kg


