HERMI - Deckel für Kabelrinne 300x2000 t=0,6 mm ungelocht Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700153
Oberteilbreite - 300 mm
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055083065
Sonepar Artikelnummer
121006714
Hersteller Artikelnummer
88700153
Hersteller Typ
KP-P 300
Hersteller Artikel Nr.:
88700153
Oberteilbreite:
300 mm
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.450 kg


