HERMI - Deckel für Kabelrinne 400x2000 t=0,6 mm ungelocht Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700154
Oberteilbreite - 400 mm
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055083058
Sonepar Artikelnummer
121006715
Hersteller Artikelnummer
88700154
Hersteller Typ
KP-P 400
Hersteller Artikel Nr.:
88700154
Oberteilbreite:
400 mm
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.300 kg


