Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckel für Kabelrinne 400x2000 t=0,6mm ungelocht Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckel für Kabelrinne 400x2000 t=0,6mm ungelocht Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88700254

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055082921

Sonepar Artikelnummer

121006758

Hersteller Artikelnummer

88700254

Hersteller Typ

KP-P 400

Hersteller Artikel Nr.:

88700254

Oberteilbreite:

400 mm

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Materialstärke:

0.6 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.300 kg

Die Deckel für Kabelrinnen dienen zum Schutz vor Verschmutzung und äußeren mechanischen Einwirkungen und werden mittels Klicksystem befestigt.