HERMI - Deckel für Kabelrinne, 50x2000 t=0,6mm ungelocht Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700150
Oberteilbreite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055083096
Sonepar Artikelnummer
121006711
Hersteller Artikelnummer
88700150
Hersteller Typ
KP-P 50
Hersteller Artikel Nr.:
88700150
Oberteilbreite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.100 kg


