HERMI - Deckel für Kabelrinne, 50x2000 ungelocht säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88700450
Oberteilbreite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072761878
Sonepar Artikelnummer
121006797
Hersteller Artikelnummer
88700450
Hersteller Typ
KP-P 50
Hersteller Artikel Nr.:
88700450
Oberteilbreite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.110 kg


