HERMI - Deckel für Steigestück 90°, 100 für PKP-NK säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704416
Winkel - 90°
Breite - 100 mm
Länge - 100 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125221233
Sonepar Artikelnummer
121007517
Hersteller Artikelnummer
88704416
Hersteller Typ
PKP-NKP 100
Hersteller Artikel Nr.:
88704416
Winkel:
90°
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.090 kg


