HERMI - Deckel für Steigestück 90°, 300 für PKP-NK bandverzinkt, Pulverbeschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88703318
Winkel - 90°
Breite - 300 mm
Länge - 300 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055081160
Sonepar Artikelnummer
121007309
Hersteller Artikelnummer
88703318
Hersteller Typ
PKP-NKP 300
Hersteller Artikel Nr.:
88703318
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.200 kg


