HERMI - Deckel für Steigestück 90°, 400 für PKP-NK bandverzinkt, Pulverbeschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88703319
Winkel - 90°
Breite - 400 mm
Länge - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055081153
Sonepar Artikelnummer
121007310
Hersteller Artikelnummer
88703319
Hersteller Typ
PKP-NKP 400
Hersteller Artikel Nr.:
88703319
Winkel:
90°
Breite:
400 mm
Länge:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Scharnierend:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.260 kg


