Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckel für T-Stück, 33x200x342 t=0,60mm Stahl bandverzinkt

kopierenkopieren
HERMI - Deckel für T-Stück, 33x200x342 t=0,60mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88701147

  • Breite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055082310

Sonepar Artikelnummer

121006917

Hersteller Artikelnummer

88701147

Hersteller Typ

PKP-SOP 200

Hersteller Artikel Nr.:

88701147

Breite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.660 kg

Befestigung durch Klicksystem.