Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckel für T-Stück, Breite 100 mm säurebeständiger Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckel für T-Stück, Breite 100 mm säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704446

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125222742

Sonepar Artikelnummer

121007547

Hersteller Artikelnummer

88704446

Hersteller Typ

PKP-SOP 100

Hersteller Artikel Nr.:

88704446

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.250 kg

Befestigung durch Klicksystem.