Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckelklamme, zur Befestigung von Deckeln, für Kabelrinne Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckelklamme, zur Befestigung von Deckeln, für Kabelrinne Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702562

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072765746

Sonepar Artikelnummer

121007290

Hersteller Artikelnummer

88702562

Hersteller Typ

PKP-SP1

Hersteller Artikel Nr.:

88702562

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.040 kg

Deckelklemmen dienen der zusätzlichen mechanischen Befestigung von Deckeln mit einer Höhe von 60 mm.