HERMI - Deckelklamme, zur Befestigung von Deckeln für Kavelrinne Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701462
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830072765739
Sonepar Artikelnummer
121007093
Hersteller Artikelnummer
88701462
Hersteller Typ
PKP-SP1
Hersteller Artikel Nr.:
88701462
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg
Deckelklemmen dienen der zusätzlichen mechanischen Befestigung von Deckeln mit einer Höhe von 60 mm.


