HERMI - Deckelklamme, zur Befestigung von Deckeln, Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88706962
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125209194
Sonepar Artikelnummer
121007957
Hersteller Artikelnummer
88706962
Hersteller Typ
PKP-SP1
Hersteller Artikel Nr.:
88706962
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg
Deckelklemmen dienen der zusätzlichen mechanischen Befestigung von Deckeln mit einer Höhe von 60 mm.


