Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckenbügel, 110 Kabelrinnen bis max Breite 100 mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckenbügel, 110 Kabelrinnen bis max Breite 100 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708281

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055087759

Sonepar Artikelnummer

121008095

Hersteller Artikelnummer

88708281

Hersteller Typ

NKP-VNU/OMEGA

Hersteller Artikel Nr.:

88708281

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 100 mm

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.400 kg

Die Deckenbügel NKP-VNU/OMEGA sind für die Montage von Kabelrinnen an der Decke geeignet. Das Befestigungsmaterial hängt von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel usw.) abhängig. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt. Bei der Montage werden NKP-VE 11D/OMEGA verwendet.