Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckenbügel, 150x110 für Kabelrinnen bis max. Breite 100 mm

kopierenkopieren
HERMI - Deckenbügel, 150x110 für Kabelrinnen bis max. Breite 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704312

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055080170

Sonepar Artikelnummer

121007491

Hersteller Artikelnummer

88704312

Hersteller Typ

NKP-VNU 110

Hersteller Artikel Nr.:

88704312

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 100 mm

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.470 kg

Die Deckenbügel NKP-VNU sind für die Montage von Kabelrinnen an der Decke geeignet. Das Befestigungsmaterial ist von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel usw.) abhängig. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt.