HERMI - Deckenbügel, 150x110 für Kabelrinnen bis max. Breite 100 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704212
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055080323
Sonepar Artikelnummer
121007445
Hersteller Artikelnummer
88704212
Hersteller Typ
NKP-VNU 110
Hersteller Artikel Nr.:
88704212
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.300 kg


