Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckenbügel, 150x210 für Kabelrinnen bis max. Breite 200 mm

kopierenkopieren
HERMI - Deckenbügel, 150x210 für Kabelrinnen bis max. Breite 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88704313

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055080163

Sonepar Artikelnummer

121007492

Hersteller Artikelnummer

88704313

Hersteller Typ

NKP-VNU 210

Hersteller Artikel Nr.:

88704313

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 200 mm

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.620 kg

Die Deckenbügel NKP-VNU sind für die Montage von Kabelrinnen an der Decke geeignet. Das Befestigungsmaterial ist von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel usw.) abhängig. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt.