Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckenbügel, 210 Kabelrinnen bis max Breite 200 mm Stahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckenbügel, 210 Kabelrinnen bis max Breite 200 mm Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88733012

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3831125214525

Sonepar Artikelnummer

121009105

Hersteller Artikelnummer

88733012

Hersteller Typ

NKP-VNU/OMEGA

Hersteller Artikel Nr.:

88733012

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 200 mm

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.500 kg

Die Deckenbügel NKP-VNU/OMEGA sind für die Montage von Kabelrinnen an der Decke geeignet. Das Befestigungsmaterial hängt von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel usw.) abhängig. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt. Bei der Montage werden NKP-VE 11D/OMEGA verwendet.