Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckenbügel, 310 Kabelrinnen bis max Breite 300 mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckenbügel, 310 Kabelrinnen bis max Breite 300 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708283

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055087773

Sonepar Artikelnummer

121008097

Hersteller Artikelnummer

88708283

Hersteller Typ

NKP-VNU/OMEGA

Hersteller Artikel Nr.:

88708283

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 300 mm

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.600 kg

Die Deckenbügel NKP-VNU/OMEGA sind für die Montage von Kabelrinnen an der Decke geeignet. Das Befestigungsmaterial hängt von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel usw.) abhängig. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt. Bei der Montage werden NKP-VE 11D/OMEGA verwendet.