Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckenbügel, 410 Kabelrinnen bis max Breite 400 mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckenbügel, 410 Kabelrinnen bis max Breite 400 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708284

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055087780

Sonepar Artikelnummer

121008098

Hersteller Artikelnummer

88708284

Hersteller Typ

NKP-VNU/OMEGA

Hersteller Artikel Nr.:

88708284

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 400 mm

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.700 kg

Die Deckenbügel NKP-VNU/OMEGA sind für die Montage von Kabelrinnen an der Decke geeignet. Das Befestigungsmaterial hängt von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel usw.) abhängig. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt. Bei der Montage werden NKP-VE 11D/OMEGA verwendet.