HERMI - Deckenbügel, 410 Kabelrinnen bis max Breite 400 mm säurebeständiger Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704794
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3831125206360
Sonepar Artikelnummer
121007676
Hersteller Artikelnummer
88704794
Hersteller Typ
NKP-VNU/OMEGA
Hersteller Artikel Nr.:
88704794
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 400 mm
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.700 kg


