Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Deckenbügel, 510 Kabelrinnen bis max Breite 500 mm Edelstahl

kopierenkopieren
HERMI - Deckenbügel, 510 Kabelrinnen bis max Breite 500 mm Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708285

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 500 mm

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830055087797

Sonepar Artikelnummer

121008099

Hersteller Artikelnummer

88708285

Hersteller Typ

NKP-VNU/OMEGA

Hersteller Artikel Nr.:

88708285

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50 .. 500 mm

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.820 kg

Die Deckenbügel NKP-VNU/OMEGA sind für die Montage von Kabelrinnen an der Decke geeignet. Das Befestigungsmaterial hängt von der Wandbeschaffenheit (Beton, Ziegel usw.) abhängig. Der Abstand zwischen den Trägern wird auf Grundlage des Belastungsdiagramms bestimmt. Bei der Montage werden NKP-VE 11D/OMEGA verwendet.