HERMI - Deckenbügel, 510 Kabelrinnen bis max Breite 500 mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88707185
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 500 mm
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055086813
Sonepar Artikelnummer
121008019
Hersteller Artikelnummer
88707185
Hersteller Typ
NKP-VNU/OMEGA
Hersteller Artikel Nr.:
88707185
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 500 mm
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.820 kg


