HERMI - Deckenbügel, 510 Kabelrinnen bis max Breite 500 mm Stahl feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88718885
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 500 mm
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055087056
Sonepar Artikelnummer
121008832
Hersteller Artikelnummer
88718885
Hersteller Typ
NKP-VNU/OMEGA
Hersteller Artikel Nr.:
88718885
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 500 mm
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.821 kg


