Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dehnungselement, zum temperaturbedngten Längenausgleich Rd 8 mm Al

kopierenkopieren
HERMI - Dehnungselement, zum temperaturbedngten Längenausgleich Rd 8 mm Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90213

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 76052100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830041367001

Sonepar Artikelnummer

121005917

Hersteller Artikelnummer

90213

Hersteller Typ

AH 8 mm

Hersteller Artikel Nr.:

90213

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

76052100

Gewicht:

0.074 kg

AH DEHNUNGSELEMENT Al Ф8 mm. Ein Element für die Kompensierung der Temperaturausdehnungen des Blitzschutzes. Es wird empfohlen, überall dort ein Dehnungselement in der Blitzschutzanlageinstallation einzubauen, wo Abstände der Leitungen mehr als 20 m betragen.