Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HERMI - Dichtmanschette, f. Rundleiter Rd 10 mm

kopierenkopieren
HERMI - Dichtmanschette, f. Rundleiter Rd 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110043

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Zolltarifnummer - 40169300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3830072768716

Sonepar Artikelnummer

121005965

Hersteller Artikelnummer

110043

Hersteller Typ

VTB fi 10

Hersteller Artikel Nr.:

110043

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.117 kg

Die VTB Dichtmanschette dient als Absperrung und verhindert somit das eintretten von Wasser und Feuchtigkeit. Diese kommt bei uns in der Blitzschutzmontage regelmäßig zum Einsatz. Ihre Hauptaufgabe besteht darin dass, das Fundament und auch die Wände von möglichen eintretenden Folgeschäden geschützt sind. Die Dichtmanschette gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, zum ersten als Rundleiter durchführung mit Φ10 mm oder als Flachleiter in der Dimension 30 x 3,5 mm.