HERMI - Distanzbügel, 100 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88704131
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Rinnenbefestigung - schraubbar
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3830055085458
Sonepar Artikelnummer
121007411
Hersteller Artikelnummer
88704131
Hersteller Typ
NKP-TN 100
Hersteller Artikel Nr.:
88704131
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Ja
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.270 kg


